エスコ
510x370x1070mm 分別回収ボックス(4段)
キャスター(ストッパー)付。スッキリしたデスクまわりに。
オフィスで発生する文書ゴミもしっかり分別。
捨てる段がひと目で分かる「分別表示シール」付。
各段ごとに取っ手がついているので持ち運びにも便利です。
材質
本体:再生ポリプロピレン、天板:再生ABS
付属品
分別シール
エスコ品番
EA995C-15
質量(kg)
8.4
種類
分別用
段数
4段
耐荷重(kg/段)
15
エコマーク認定
認定
外寸(mm)
510×370×1070
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×370×1070
グリーン購入法
適合
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
エコマーク認定番号
06128087
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50801397
EA995C-15
オープン
¥
27,800
¥
30,580
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください