曜日別特売

45L 透明ダストボックス [ペール]

45L 透明ダストボックス [ペール] - エスコ
(1件のレビュー)

中身が見える完全透明ペールです。

用途一般用容量(L)45材質PET(再生材52/53%使用)エスコ品番EA995CA-10寸法(mm)336×403×666エコマーク認定認定フタの種類オープン式商品タイプ本体エコマーク認定番号04128010内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50801415EA995CA-10
オープン
10,300
11,330(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50801415
2019-04-21
用途: リサイクルするためのプラスチックごみ収集箱
不動産業

注文した3つがガッチリと重なって梱包された状態で届き、引きはがすのに30分ほどかかった。ボディの中央部に丸く何かで押しつけらていたような跡が残っており保管状態に疑問が残った。これまでも何個か購入しており、問題なかったが今回の商品はひどかった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする