エスコ
45L ダストボックス(蓋付)
ふたロック付で本体とふたをしっかり固定。
エスコ品番
EA995CA-122
セット内容
本体・ふた
質量(kg)
2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
348×475×639(蓋セット時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
材質
フタの種類
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50801433
EA995CA-122
本体+フタ
再生ポリプロピレン
かぶせ式
45
オープン
¥
5,650
¥
6,215
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください