エスコ
60L ダストボックス(蓋付)
5L単位で目盛がついています。
容量(L)
60
材質
再生ポリプロピレン
仕様
ふたロック・ごみ袋止め付
エスコ品番
EA995CA-132
セット内容
本体+ふた
質量(kg)
2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×510×615(蓋セット時の寸法)
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50801476
EA995CA-132
オープン
¥
5,700
¥
6,270
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください