エスコ
35L ダストボックス(フタ付/モスグリーン)
エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン。
どんな場所にも違和感なく溶け込みます。
容量(L)
35
材質
再生ポリプロピレン
エスコ品番
EA995CA-166
セット内容
本体・フタ
寸法(mm)
265×420×700(H)
質量(kg)
2.5
色(フタ)
モスグリーン
フタの種類
プッシュ式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50801512
EA995CA-166
オープン
¥
7,330
¥
8,063
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください