曜日別特売

60L 透明ダストボックス[一般用]

60L 透明ダストボックス[一般用] - エスコ

中身が見える完全透明ベール。

用途一般用容量(L)60材質PET(再生材52/53%使用)エスコ品番EA995CA-16A寸法(mm)348×445×770(H)色(キャップ)レッドフタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ内容量1個
注意
※カラーキャップ取外し不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50801537EA995CA-16A
オープン
15,000
16,500(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする