エスコ
90L ダストボックス(蓋付)
(1件のレビュー)
容量(L)
90
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
559×690(蓋セット時)
フタの種類
かぶせ式
材質
ポリプロピレン
セット内容
本体・ふた
商品タイプ
本体+フタ
エスコ品番
EA995CA-171
質量(kg)
4.0
型番
PM-90 ※ESCOオリジナルセット品
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50801546
EA995CA-171
90
559×690(蓋セット時)
オープン
¥
6,220
¥
6,842
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,750
/
税込
¥
1,925
北海道地方(代引の場合)
1
お送りできません
沖縄地方(代引の場合)
1
お送りできません
離島(代引の場合)
1
お送りできません