エスコ
90L 透明ダストボックス[一般用]
中身が見える完全透明ベール。
用途
一般用
容量(L)
90
材質
PET(再生材52/53%使用)
エスコ品番
EA995CA-20
質量(kg)
2.2
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
442×480×785
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
エコマーク認定番号
04128010
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50801582
EA995CA-20
オープン
¥
18,500
¥
20,350
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください