曜日別特売

(EA995CA-60用) フタ(モスグリーン)

(EA995CA-60用) フタ(モスグリーン) - エスコ

エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン。
どんな場所にも違和感なく溶け込みます。

フタの種類25リットル用フタモスグリーン材質再生ポリプロピレンエスコ品番EA995CA-61寸法(mm)210×330×190エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号06128086内容量1個
注意
※本体とフタは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50801826EA995CA-61
オープン
2,550
2,805(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする