エスコ
[EA995CA-72用]フタ
用途
EA995CA-72用ふた
エスコ品番
EA995CA-77
質量(g)
906
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
612×109
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50801914
EA995CA-77
フタ
ポリプロピレン
オープン
¥
2,220
¥
2,442
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください