エスコ
45L 透明ダストボックス [カン用]
中身が見える完全透明ペールです。
用途
カン用
容量(L)
45
色
黄
材質
PET(再生材52/53%使用)
エスコ品番
EA995CA-9
寸法(mm)
336×403×765
エコマーク認定
認定
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
エコマーク認定番号
04128010
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50801932
EA995CA-9
オープン
¥
10,300
¥
11,330
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください