エスコ
40L ダストボックス(角穴蓋/ブルー)
容量(L)
40
フタの種類
角穴蓋
色
ブルー(もえないゴミ)
仕様
【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16
付属品
分別表示シール
エスコ品番
EA995CC-22
質量(kg)
2.1
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×420×740
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
06128035
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50802002
EA995CC-22
オープン
¥
5,340
¥
5,874
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください