エスコ
40L ダストボックス(プッシュ蓋/レッド)
容量(L)
40
フタの種類
プッシュ蓋
色
レッド(もえるゴミ)
仕様
【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16
付属品
分別表示シール
エスコ品番
EA995CC-26
質量(kg)
2.3
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×420×740
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
06128035
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50802027
EA995CC-26
オープン
¥
5,760
¥
6,336
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください