エスコ
70L ダストボックス(角穴蓋/レッド)
容量(L)
70
フタの種類
角穴蓋
色
レッド(もえるゴミ)
仕様
【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16、角穴蓋
付属品
分別表示シール
エスコ品番
EA995CC-36
材質
再生PP100%(蓋投入口:PP)
質量(kg)
3.7
エコマーク認定
認定
型番
YW-134L-PC+YW-134L-OP1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×515×875
投入口幅(mm)
228×190mm
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
06128035
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50802088
EA995CC-36
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200