エスコ
70L ダストボックス(丸穴蓋/グレー)
容量(L)
70
フタの種類
丸穴蓋
色
グレー(カン)
投入口幅(mm)
約120
仕様
【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16
付属品
分別表示シール
エスコ品番
EA995CC-43
質量(kg)
3.7
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×515×870
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
06128035
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50802133
EA995CC-43
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください