エスコ
1180x710x864mm/410L ワイドダストボックス
容量(L)
410
材質
ポリエチレン(再生樹脂)
仕様
直径75mmキャスター付
エスコ品番
EA995CC-56
質量(kg)
27
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1180×710×864
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50802176
EA995CC-56
オープン
¥
92,100
¥
101,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください