曜日別特売

1190x710x1160mm/650L ワイドダストボックス

1190x710x1160mm/650L ワイドダストボックス - エスコ
容量(L)650材質ポリエチレン(再生樹脂)仕様直径75mmキャスター付エスコ品番EA995CC-57質量(kg)35耐荷重(kg)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1190×710×1160フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50802185EA995CC-57
オープン
128,400
141,240(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする