エスコ
224x143x195mm コーナーダストボックス(三角型)
側にポリ袋用フック付、内袋5枚付。
容量(L)
3.2
材質
ポリスチレン
エスコ品番
EA995CC-62
寸法(mm)
224×143×195(H)
質量(g)
400
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50802203
EA995CC-62
オープン
¥
1,850
¥
2,035
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください