エスコ
[L] 継ぎ作業服(帯電防止/ネイビー)
帯電防止織物使用。フロントファスナー。
腰帯脇ゴム、ジャバラ部パワーネット仕様。
膝部二重生地、背裏襟下部メッシュ付。
背面ポケット(2個)、右脚側面ポケット(1個)付。
色
ネイビーブルー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65、綿35
エスコ品番
EA996AC-52
種別
長袖継ぎ服
胸囲(cm)
117
機能
帯電防止
適応身長(cm)
167~172
胴囲(cm)
99
袖丈
長袖
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50802307
EA996AC-52
オープン
¥
9,400
¥
10,340
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください