エスコ
[3L] 継ぎ作業服
アクアチタン含浸テープを衿、袖部に採用の為、首と手首からリラックス状態をサポートします。
袖口、ウエスト部分にマジックテープ採用サイズ調整が可能。
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル65、綿35
エスコ品番
EA996AG-4
種別
長袖継ぎ服
胸囲(cm)
126
適応身長(cm)
177~182
胴囲(cm)
106
袖丈
長袖
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50802404
EA996AG-4
オープン
¥
14,700
¥
16,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください