エスコ
[L] 防水・防寒継ぎ作業服
防水・防寒・光電子繊維使用。
体の芯から温かく汗をかいても快適早乾機能に優れた防水防寒衣です。
ウエストと袖部に大型マジックテープを使用。
ファスナー付胸ポケットとインナー胸ポケット付。フード取外可能。
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
エスコ品番
EA996AK-2
種別
長袖継ぎ服
機能
防水、防寒
適合温度(℃)
約-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50802508
EA996AK-2
オープン
¥
33,300
¥
36,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください