エスコ
[L] 防炎性継ぎ作業服
フロントファスナー。脇部分ゴム仕様。
優れた防炎、帯電防止素材使用。
左胸に携帯用ポケットとミニポケット付。
サイズ
L
混率(%)
綿55、アクリル45
エスコ品番
EA996AL-2
種別
長袖継ぎ服
機能
帯電防止
適応身長(cm)
167~172
胴囲(cm)
94
適応胸囲(cm)
118
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50802544
EA996AL-2
オープン
¥
25,600
¥
28,160
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください