[フリーサイズ]レインポンチョ(OD色)

[フリーサイズ]レインポンチョ(OD色) - エスコ

堅牢性と耐久性があります。
ポンチョライナー(EA996XA-56、-57)と組み合わせると簡易寝袋になります。

ODサイズフリー材質リップストップナイロン付属品収納袋(210×220mm)エスコ品番EA996XA-51質量(g)約360寸法(幅W×高さH)(mm)1400×1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50803698EA996XA-51
オープン
7,240
7,964(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする