エスコ
[M] レインウェアー(透湿型/紺色)
耐久撥水(キューダス加工)が施されています。
防水性と通気性を兼備えたレインウェアです。
軽くて、動きやすい。パンツ裾幅調整ボタン付。
袖口ゴム絞り。上下総裏メッシュ。
胸に反射ワッペン・収納用ポーチ付。
サイズ
M
色
ネイビー
仕様
フード:襟収納式
エスコ品番
EA996XB-21A
混率(%)
表地:ナイロン100(エントラント2000Kコーティング)、裏メッシュ部分:ポリエステル100
耐水圧(mm)
10000
初期透湿性(g/m
2
・24hr)
10000
内容量
1個
注意
※脱水機、乾燥機は使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐水圧(mm)
初期透湿性(g/m
2
・24hr)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50803734
EA996XB-21A
10000
10000
オープン
¥
14,700
¥
16,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください