エスコ
[LL] レインウェアー上着(マリンブルー)
耐寒、耐油に優れています。
抗菌、防カビ、防汚加工がされています。
フード取外不可。袖口2重仕様。
色
マリンブルー
サイズ
LL
材質
表地:ポリ塩化ビニール、裏地:ポリエステル
エスコ品番
EA996XM-74
厚さ(mm)
0.42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50804425
EA996XM-74
オープン
¥
11,700
¥
12,870
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください