エスコ
[3L] レインウェアーパンツ(マリンブルー)
耐寒、耐油に優れています。
抗菌、防カビ、防汚加工がされています。
ロングパンツの肩紐はバックル止め、長さ調整ができます。
ロングパンツには、ゴム製ベルトがついています。
ファスナー開閉式ではありません。
色
マリンブルー
サイズ
3L
材質
表地:ポリ塩化ビニール、裏地:ポリエステル
エスコ品番
EA996XM-85
厚さ(mm)
0.42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50804486
EA996XM-85
オープン
¥
10,700
¥
11,770
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください