エスコ
0.9x1.2m/5.5mm 滑り防止マット(疲労軽減)
疲労軽減、滑り防止用マット。
オープン構造により土砂などの汚れを表面に残さずメンテナンスも簡単です。
開き扉の障害にならない薄手タイプです。
用途
組立ラインや工場、厨房などの作業場の足元に
色
グリーン
材質
塩化ビニール
エスコ品番
EA997R-103
厚さ(mm)
5.5
寸法(mm)
900×1200
質量(kg)
4.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50806708
EA997R-103
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください