エスコ
0.6x0.9m/ 12mm 玄関マット(屋外用/グレー)
太く丈夫なオープンZ型構造で、裏地のないハードユースタイプです。
オープン構造なのでお手入れもたいへん簡単です。
用途
通行の激しいスーパーや大型店舗などの出入口の落とし込み、風除室への設置に
色
グレー
材質
塩化ビニール
エスコ品番
EA997R-11
厚さ(mm)
12
寸法(mm)
600×900
質量(kg)
4.8
設置場所
屋外用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50806726
EA997R-11
オープン
¥
22,200
¥
24,420
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください