エスコ
0.6x0.9m/9.0mm 泥落しマット(ライトグリーン)
屋外、屋内用コイルマット。
キャッチした土砂が床に落ちない裏地付きタイプでソフトなクッション性が特長です。
用途
通行量のあまり多くないビルや店舗の出入り口に
色
ライトグリーン
材質
塩化ビニール
エスコ品番
EA997R-21
厚さ(mm)
9
寸法(mm)
600×900
質量(kg)
1.4
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50806744
EA997R-21
オープン
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください