エスコ
1.2x2.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・緑)
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
色
緑
材質
合成ゴム
エスコ品番
EA997RA-41
厚さ(mm)
約3
質量(kg)
9
寸法(m)
1.2×2
内容量
1個
注意
※塩ビ不使用。。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50807076
EA997RA-41
オープン
¥
15,800
¥
17,380
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください