エスコ
0.915x20m/1.5mm 再生樹脂マット(コインブラック)
廃材を再利用してつくられた、環境に配慮したスリップ防止用のシートです。
材質
ポリ塩化ビニール(再生樹脂)
エスコ品番
EA997RA-9
厚さ(mm)
約1.5
質量(kg)
33.8
色
ブラック
寸法(幅Wmm×長さLm)
915×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50807182
EA997RA-9
オープン
¥
27,500
¥
30,250
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください