曜日別特売

0.91x25m/3.3mm フロアカーペット(レッド)

0.91x25m/3.3mm フロアカーペット(レッド) - エスコ

多目的に使用可能なパンチカーペットです。
防炎試験登録番号ET790263

用途ビル・ホテル・店舗・学校などの屋内玄関、通路などにレッド材質ポリプロピレン100%、裏加工:難燃ラテックスコーティングエスコ品番EA997RC-31幅(mm)910厚さ(mm)3.3質量(kg)約16.5長さ(m)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50807742EA997RC-31
オープン
52,800
58,080(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする