0.75x0.90m/8.0mm 除菌マット

0.75x0.90m/8.0mm 除菌マット - エスコ

細かい繊維が靴底の汚れもしっかり除去します。
除菌液約1.5Lが適量です。

材質表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:塩化ビニール・ふち仕様【専用液】EA997RE-6Bエスコ品番EA997RE-7性能防炎仕様厚さ(mm)約8寸法(mm)750×900質量(kg)約2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50808004EA997RE-7
オープン
11,200
12,320(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする