エスコ
600x900mm フロアーマット(灰)
色
グレー
材質
表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニール
エスコ品番
EA997RG-107
厚さ(mm)
9.2(パイル7.2、ベース2.0)
寸法(mm)
600×900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50808047
EA997RG-107
オープン
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください