500x800mm マット用すべり防止シート

500x800mm マット用すべり防止シート - エスコ

下に敷くだけでしっかり止まってずれません。
自由にカットできます。

用途すべり止め防止シートアイボリー材質オレフィン系樹脂エスコ品番EA997RG-190厚さ(mm)0.6寸法(mm)500×800質量(g)145エコマーク認定認定エコマーク認定番号06128075内容量1個
注意
※塩ビ不使用。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50808092EA997RG-190
オープン
1,630
1,793(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする