曜日別特売

450x1250mm 滑り止めマット(ブラック)

450x1250mm 滑り止めマット(ブラック) - エスコ

ずれ落ち、滑りを防ぐ万能マットです。
カット自在。
水洗い可能。
カビ止め処理済。

用途花瓶や置物の下、工具箱の中敷きまたは底、マットの下等にブラック材質表面:PVC、芯材:ポリエステルエスコ品番EA997RG-211寸法(mm)450×1250質量(g)370内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50808135EA997RG-211
オープン
950
1,045(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする