エスコ
600x1250mm 滑り止めマット(ブラック)
ずれ落ち、滑りを防ぐ万能マットです。
カット自在。
水洗い可能。
カビ止め処理済。
用途
花瓶や置物の下、工具箱の中敷きまたは底、マットの下等に
色
ブラック
材質
表面:PVC、芯材:ポリエステル
エスコ品番
EA997RG-221
寸法(mm)
600×1250
質量(g)
490
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50808162
EA997RG-221
オープン
¥
1,230
¥
1,353
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください