エスコ
900x1500mm 玄関マット(緑)
高周波によるふち(20mm巾)付。
防菌・防カビ・防藻剤入り。
汚れが下まで抜けないタイプ。
細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
色
緑
材質
塩化ビニール
エスコ品番
EA997RH-123
性能
防炎仕様
厚さ(mm)
約10
寸法(mm)
900×1500
質量(kg/m
2
)
約3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50808424
EA997RH-123
オープン
¥
25,500
¥
28,050
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください