エスコ
600x 900mm エコ・レインマット(灰)
吸水マット(速吸水性)。
速吸水性で靴底の水分を素早く吸い取り雨の日のフロアをきれいに保ちます。
色
グレー
材質
表面:ポリエステル、裏面:軟質塩化ビニール
エスコ品番
EA997RH-71
厚さ(mm)
10.1(パイル8.5、ベース1.6)
寸法(mm)
600×900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50808643
EA997RH-71
オープン
¥
8,940
¥
9,834
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください