エスコ
900x1500mm エコ・レインマット(灰)
吸水マット(速吸水性)。
速吸水性で靴底の水分を素早く吸い取り雨の日のフロアをきれいに保ちます。
色
グレー
材質
表面:ポリエステル、裏面:軟質塩化ビニール
エスコ品番
EA997RH-72
厚さ(mm)
10.1(パイル8.5、ベース1.6)
寸法(mm)
900×1500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50808652
EA997RH-72
オープン
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください