エスコ
750x 900mm 玄関マット(緑)
用途
屋内通路等に
色
グリーン
材質
表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニール
エスコ品番
EA997RH-83
厚さ(mm)
8(パイル6・ベース2)
寸法(mm)
750×900
内容量
1個
注意
※裏面は水分を通しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50808695
EA997RH-83
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください