エスコ
150x 150mm すのこ(プラスチック製/青)
水気の多い所にぴったり敷き詰められます。
色
青
材質
特殊ポリエチレン
寸法(mm)
150×150
エスコ品番
EA997RJ-47
性能
防炎仕様
厚さ(mm)
約12
質量(g)
約56
内容量
1個
注意
※塩ビ不使用。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50809036
EA997RJ-47
オープン
¥
255
¥
281
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください