エスコ
300x 300mm 連結マット(青)
水気が多い所に最適です。
抗菌剤入り。
用途
プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、トイレ、ベランダなどに
色
ブルー
材質
ポリ塩化ビニール
寸法(mm)
300×300×13.5
エスコ品番
EA997RJ-52
種別
マット
質量(g)
約495
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50809063
EA997RJ-52
オープン
¥
1,560
¥
1,716
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください