曜日別特売

300x 300mm 連結マット

300x 300mm 連結マット - エスコ

通気性が良く、倉庫や物置などに最適です。

材質ポリエチレン寸法(mm)300×300エスコ品番EA997RJ-76性能防炎仕様厚さ(mm)約24質量(g)約335内容量1個
注意
※塩ビ不使用。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50809124EA997RJ-76
オープン
850
935(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする