エスコ
75x300mm 中ふち(ノンスリップマット用・雄/黄)
用途
EA997RJ-5、-6用中フチ(オス)
材質
軟質塩化ビニール
寸法(mm)
75×300×13.5
エスコ品番
EA997RJ-9
質量(g)
約140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50809203
EA997RJ-9
オープン
¥
650
¥
529
アウトレット
¥
582
(税込)
当日出荷
残り6点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください