曜日別特売

910mmx1m 人工芝

910mmx1m 人工芝 - エスコ
(2件のレビュー)

扱いやすいカットタイプ。

全長(m)1幅(mm)910エスコ品番EA997RK-101材質表面:ポリプロピレン、裏面:SBRコーティングパイル長(mm)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50809246EA997RK-101
オープン
1,200
1,320(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50809246
2020-08-08
用途: エアコン室外機カバーの上に敷く
不動産業

アルミ製のエアコン室外機カバーを使用してますが、
雨の雫が天板に落ちる音がうるさく、試しに人工芝を天板に敷いたところ見事に消音できました。
910mmx1mを半分にカットし、2台分の完成。

1が参考にしています
対象商品 : 50809246
2020-05-05
用途: 雨季の時使用
その他業種

雨季の時使用しますが、庭の隅に雨が溜まった所に敷くと足下が滑らず便利です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする