エスコ
75x300mm 中ふち(雄)
塩ビ不使用。施工がカンタンなジョイント式。
しっかりと密度の詰まった長く太い芝は、ボリュームがあり耐久性も抜群です。
用途
つまずきやはね上がり等の危険を防止
材質
特殊ポリエチレン
寸法(縦×横)(mm)
75×300
エスコ品番
EA997RK-42
厚さ(mm)
約17
質量(g)
約115
名称
中ふち(オス)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50809413
EA997RK-42
オープン
¥
425
¥
468
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください