エスコ
910mmx10m オイルクリーンマット(グリーン)
工場内のオイルを強力吸収、床への染み出しやスリップを防止します。
色
グリーン
材質
PP+PE+PET
エスコ品番
EA997RL-10A
幅(mm)
910
厚さ(mm)
3
長さ(m)
10
質量(g/m
2
)
約650
内容量
1個
注意
※使い捨てタイプです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50809438
EA997RL-10A
オープン
¥
30,000
¥
33,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください