エスコ
700x1000mm 連結ブラシマット(グレー/ふち付)
すのこ部分がブレード状で防塵効果を発揮します。
色
グレー
材質
ブラシ:ナイロン、ブラシ台:エチレン酢酸ビニール
寸法(mm)
700×1000×24
エスコ品番
EA997RS-10
セット内容
マット(300×300mm)×6個、中フチ(オス・メス)×各5個、コーナー×4個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50809553
EA997RS-10
オープン
¥
14,600
¥
16,060
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください