0.91x20m/3.0mm 吸油マット(裏面滑り止め)

0.91x20m/3.0mm 吸油マット(裏面滑り止め) - エスコ

機械油に強く、工場などの美観を保ちます。
裏面滑り止め加工で安全もサポート。

材質表面:PET(ニーパン不織布)、裏面:PVCエスコ品番EA997RX-110幅(mm)910厚さ(mm)3長さ(m)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50809727EA997RX-110
オープン
71,800
78,980(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸油マットの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/677/
2023-03-02

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする